text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer p 9 k


La fijación para revestimientos de balcones fischer P 9 K es una solución de fijación para la fijación de revestimientos de balcones con ventilación posterior en perfiles huecos. Al enroscar el tornillo, la fijación se expande en el perfil de acero y crea una unión portante. El collar ancho evita el contacto directo entre la fijación y el perfil.

Artículo No. 59395FIS
Color Gris
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 9
Adecuado para tornillo de carro
Apto para fijación con bridas No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 9
Adecuado para tornillo de carro
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 1.712

Descripción

La fijación para revestimientos de balcones fischer P 9 K es una solución de fijación para la fijación de revestimientos de balcones con ventilación posterior en perfiles huecos. Al enroscar el tornillo, la fijación se expande en el perfil de acero y crea una unión portante. El collar ancho evita el contacto directo entre la fijación y el perfil.

Números de artículo

Artículo No. 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 59395
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.