text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer fhb ii-pf 8x60


Artículo No. 500542FIS
Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Indicado para FHB II-A L M 8 x 60
Embalado por 1

Especificaciones

Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Indicado para FHB II-A L M 8 x 60
Peso por pieza (g) 13.15
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Números de artículo

Artículo No. 500542FIS
EAN 4048962000955
UBB 500616656707
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 500542
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.