text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer fhb ii-pf 24x210


El cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED es un componente del sistema fischer Highbond system FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho de mortero contiene un mortero de éster vinílico sin estireno y fragua muy rápidamente. El cartucho de mortero se puede utilizar con las varillas de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (e

Artículo No. 508004FIS
Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 25
Profundidad del orificio (mm) 235
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 210
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 25
Profundidad del orificio (mm) 235
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 210
Marca Fischer
Indicado para FHB II-A L M 24 x 210
Peso por pieza (g) 139.8
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED es un componente del sistema fischer Highbond system FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho de mortero contiene un mortero de éster vinílico sin estireno y fragua muy rápidamente. El cartucho de mortero se puede utilizar con las varillas de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (estándar), varillas de anclaje Highbond FHB II-A L (largas) de acero cincado, de acero inoxidable y de acero altamente resistente a la corrosión. Los anclajes de varilla fischer se colocan con la herramienta de colocación RA-SDS mediante movimientos de rotación y golpeo con un martillo perforador. Durante el proceso de fraguado se destruye la cápsula, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la cápsula de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Con el sistema Highbond FHB II de fischer, las fachadas, las máquinas y las construcciones de acero se instalan de forma segura tanto en el interior como en el exterior.

Números de artículo

Artículo No. 508004FIS
EAN 4048962090741
UBB 500616670641
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 508004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.