text.skipToContent text.skipToNavigation

Cápsula Fischer fhb ii-pf 10x60


El cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED es un componente del sistema fischer Highbond system FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho de mortero contiene un mortero de éster vinílico sin estireno y fragua muy rápidamente. El cartucho de mortero se puede utilizar con las varillas de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (e

Artículo No. 500547FIS
Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Indicado para FHB II-S M 10 x 60
Peso por pieza (g) 13.57
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Descripción

El cartucho fischer FHB II-PF HIGH SPEED es un componente del sistema fischer Highbond system FHB II para la fijación en hormigón agrietado y no agrietado. El cartucho de mortero contiene un mortero de éster vinílico sin estireno y fragua muy rápidamente. El cartucho de mortero se puede utilizar con las varillas de anclaje fischer Highbond FHB II-A S (estándar), varillas de anclaje Highbond FHB II-A L (largas) de acero cincado, de acero inoxidable y de acero altamente resistente a la corrosión. Los anclajes de varilla fischer se colocan con la herramienta de colocación RA-SDS mediante movimientos de rotación y golpeo con un martillo perforador. Durante el proceso de fraguado se destruye la cápsula, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de las barras de anclaje se introducen en la cápsula de mortero, que se expande contra la pared del taladro. Con el sistema Highbond FHB II de fischer, las fachadas, las máquinas y las construcciones de acero se instalan de forma segura tanto en el interior como en el exterior.

Números de artículo

Artículo No. 500547FIS
EAN 4048962001006
UBB 500616657200
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 500547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.