text.skipToContent text.skipToNavigation

Cáncamo para andamios Fischer fi g 12x80


El cáncamo para andamios fischer FI G se puede utilizar con diferentes anclajes de rosca interior fischer homologados. Esto permite el montaje y desmontaje repetido del mismo punto de fijación sin restricción del valor de retención. En hormigón, recomendamos una combinación de los morteros de inyección FIS V Plus y FIS EM Plus junto con el anclaje de ro

Artículo No. 80934FIS
Diámetro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 23
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 174.74
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 23
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 174.74
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

El cáncamo para andamios fischer FI G se puede utilizar con diferentes anclajes de rosca interior fischer homologados. Esto permite el montaje y desmontaje repetido del mismo punto de fijación sin restricción del valor de retención. En hormigón, recomendamos una combinación de los morteros de inyección FIS V Plus y FIS EM Plus junto con el anclaje de rosca interior RG 18 x 125 M 12 I y el anclaje de destalonado ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. En mampostería, el cáncamo de andamio se fija de forma segura con el mortero de inyección fischer FIS V Plus, el casquillo de anclaje FIS H 20 x 85 K y el casquillo de rosca interior FIS E 15 x 85 M 12. El sistema es ideal para asegurar andamios de fachada, cables tensores y espalderas.

Números de artículo

Artículo No. 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80934
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.