text.skipToContent text.skipToNavigation

Cáncamo de andamio Fischer gs 12x350


El tornillo de ojo fischer GS de acero cincado es, junto con el taco de expansión fischer S 14 ROE, adecuado para la fijación en hormigón y ladrillo macizo. Para la mampostería de materiales de construcción huecos y hormigón celular se recomienda el uso de la fijación de marco S 16 H R. Las marcas de atornillado proporcionan un control visual durante el

Artículo No. 80962FIS
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud del eje (mm) 350
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro interior del ojo (mm) 23
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud del eje (mm) 350
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro interior del ojo (mm) 23
Marca Fischer
Indicado para S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Peso por pieza (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

El tornillo de ojo fischer GS de acero cincado es, junto con el taco de expansión fischer S 14 ROE, adecuado para la fijación en hormigón y ladrillo macizo. Para la mampostería de materiales de construcción huecos y hormigón celular se recomienda el uso de la fijación de marco S 16 H R. Las marcas de atornillado proporcionan un control visual durante el montaje y evitan que el ojo se rompa involuntariamente. El cáncamo fischer es ideal para la fijación de andamios de fachada, cables o cadenas.

Números de artículo

Artículo No. 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80962
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.