Linternas y Radios
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
Linternas y Radios
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U557752
Anchura
260
Espesor (mm)
310
Peso
7200
Frecuencia (Hz)
87.5 - 108
Con pantalla
Sí
Longitud
490
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
260
Espesor (mm)
310
Peso
7200
Frecuencia (Hz)
87.5 - 108
Con pantalla
Sí
Longitud
490
Carcasa de material
plástico
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Grado de protección (IP)
IP65
Potencia de transmisión (W)
50
Con muñequera
No
Con clip para el cinturón
No
Con cargador de baterías
Sí
Type
RB2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4000818390