Herramientas estacionarias
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
Sierras
Sierras circulares
0Z634058
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
Builder’s circular saw BKS 501 cutting height 150 mm 500x30 mm 4.2 kW 400 V 50 HOLZSTAR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z634058
Tensión (V)
400
Consumo nominal (W)
4200
Profundidad de corte (90°) (mm)
150
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
500
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
400
Consumo nominal (W)
4200
Profundidad de corte (90°) (mm)
150
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
500
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z634058
EAN
4036351306740
UBB
500573957049
UNSPSC
27112709
Artículo del fabricante nr
8000807195