text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca sinfín para madera 1.5mm HSS 1.5mm Mango cilíndrico 40mm


La hoja de sierra de sable flexible para madera y metal S 1022 HF proporciona cortes al ras en madera y metal. Su material de calibre estándar (0,9 mm) con una longitud estándar (200 mm) es ideal para cortes a ras. Además, su base BIM (bimetálica) combina una hoja HCS (acero de alto carbono) y una banda dentada HSS (acero rápido), lo que hace que esta hoja de sierra alternativa sea óptima para aplicaciones de reparación de palets. Con un paso de diente medio (2,5 mm), la hoja corta clavos blandos y fijaciones comunes en la construcción de palets. Está equipada con una longitud estándar de 200 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 150 mm.

Artículo No. 2T013774
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.5
Diámetro del eje (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para madera y metal S 1022 HF proporciona cortes al ras en madera y metal. Su material de calibre estándar (0,9 mm) con una longitud estándar (200 mm) es ideal para cortes a ras. Además, su base BIM (bimetálica) combina una hoja HCS (acero de alto carbono) y una banda dentada HSS (acero rápido), lo que hace que esta hoja de sierra alternativa sea óptima para aplicaciones de reparación de palets. Con un paso de diente medio (2,5 mm), la hoja corta clavos blandos y fijaciones comunes en la construcción de palets. Está equipada con una longitud estándar de 200 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 150 mm.

Números de artículo

Artículo No. 2T013774
EAN 3165140407175
UBB 500699337993
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2609255035
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.