text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca quitamanchas Stahlwille 12730 8mm 12730


para un desmontaje limpio y sin rebabas de los puntos de soldadurael punto central de corte automático evita que se salgan los puntos de soldadurase puede rectificar

Artículo No. G1296.080.001
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 24
Type Spot Weld Drill

Descripción

para un desmontaje limpio y sin rebabas de los puntos de soldadurael punto central de corte automático evita que se salgan los puntos de soldadurase puede rectificar

Números de artículo

Artículo No. G1296.080.001
EAN 4018754043880
UBB 203201341310
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 72270008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.