text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Broca plana de Metabo 2mm HEX


Artículo No. 6E836934
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Metabo
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6E836934
EAN 4007430165428
UBB 500662527224
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 627522000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.