text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca plana Bahco naranja 4mm


Artículo No. 8Q271849
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Codigo SA 82075090000
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8Q271849
EAN 7314150388202
UBB 500702524603
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 9646-4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.