text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca plana Bahco naranja 22mm

Artículo No. 6J477204
Longitud total (mm) 400
Diámetro del eje (mm) 6
Taladro de diámetro (mm) 22
Marca Bahco

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Diámetro del eje (mm) 6
Taladro de diámetro (mm) 22
Marca Bahco

Descripción

Flat bit drill for drilling in wood. The flat bit has a positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits. High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft. Flat bit part and shaft are ground. Shank size 6mm. Lacquered for rust protection

Números de artículo

Artículo No. 6J477204
EAN 7314150388745
UBB 500702513226
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 9631-22-400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.