text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca pasante de Bosch 80 x 450 x 600 mm


Artículo No. 0I060791
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 450
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 80
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 450
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Through Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0I060791
EAN 3165140022019
UBB 500648444056
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1618596461
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.