text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para máquina multipista Metabo Carbide 25 x 90mm


Artículo No. 0F830059
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 25
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No

Números de artículo

Artículo No. 0F830059
EAN 4007430101808
UBB 500662308849
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 625126000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.