text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para espárragos Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 4,0MM


Položka č. 7Z525805
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7Z525805
EAN 8715494546430
UBB 500512517052
UNSPSC 23241639
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.