text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee 50 x 570 x 450 mm


Artículo No. 1H386150
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 450
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 570
Taladro de diámetro (mm) 50
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 450
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1H386150
EAN 4002395383924
UBB 500649448908
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932430731
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.