text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca hueca Ruko 25 x 30mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Artículo No. 2G779613
Tamaño nominal (mm) 25
Profundidad de trabajo (mm) 30
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 25
Profundidad de trabajo (mm) 30
Marca Ruko

Descripción

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Números de artículo

Artículo No. 2G779613
EAN 4007140043764
UBB 500640269121
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 108225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.