text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca hueca Ruko 14 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Artículo No. 1D258142
Tamaño nominal (mm) 14
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 55
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 14
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 55
Marca Ruko
Codigo SA 82075050

Descripción

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Números de artículo

Artículo No. 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 108514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.