text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca hueca HSS-G de Bosch


La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para lograr resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Artículo No. B4957.584.676
Longitud total (mm) 80
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA 8207506000
Type Center Drill Bit

Descripción

La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para lograr resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608584676
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.