text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-R de Metabo 3,5 x 70mm 10 piezas

Artículo No. 6K354212
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Metabo

Descripción

Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Números de artículo

Artículo No. 6K354212
EAN 4007430067357
UBB 500662604692
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627725000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.