Brocas
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
Taladrar
Brocas
5W414390
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
Broca HSS-R de Metabo 3,0 x 61mm 10 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
5W414390
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm)
3 - 3
Número total de herramientas
10
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm)
3 - 3
Número total de herramientas
10
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Número de brocas para metales no férricos
10
Número de brocas para acero
10
Marca
Metabo
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Números de artículo
Artículo No.
5W414390
EAN
4007430067302
UBB
500662603603
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
627720000