text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Fischer fzub 14x100 zykon


Broca especial para la realización de taladros de recalcado en hormigón para el procesamiento de los anclajes de recalcado Zykon FZA, FZA-I y FZEA. Broca con placa de tope y junta para la realización rápida y homologada de taladros cónicos.

Numero articolo 60630FIS
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Confezionato per 1

Specifiche

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 268.2
Codigo SA 82075030

Descrizione

Broca especial para la realización de taladros de recalcado en hormigón para el procesamiento de los anclajes de recalcado Zykon FZA, FZA-I y FZEA. Broca con placa de tope y junta para la realización rápida y homologada de taladros cónicos.

Numeri di articolo

Numero articolo 60630FIS
EAN 4006209606308
UBB 500616765789
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  60630
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.