text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Facom V.103MF

Artículo No. 9L504642
Anchura 44
Altura 145
Construcción Forma de pistola
Longitud (mm) 234
Peso de la máquina (kg) 1.48
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Luz del portabrocas (mm) ['100', '100']

Especificaciones

Anchura 44
Altura 145
Construcción Forma de pistola
Longitud (mm) 234
Peso de la máquina (kg) 1.48
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.2
Luz del portabrocas (mm) ['100', '100']
Diámetro de perforación en acero (mm) 10
Diámetro de perforación en madera (mm) 10
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2800
Vibraciones (m/s²) 7.2
Presión máx. de funcionamiento (psi) 89.923
Entrada de aire del lado del aparato R 3/8 de pulgada
Volumen de aire necesario 124
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 9L504642
EAN 3148518315685
UBB 500637298885
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr V.103MF
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.