text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de trabajo Fabory Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Marrón dorado 9,5mm


Artículo No. 5K764630
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 84
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5K764630
EAN 8715494545969
UBB 500512516302
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AQ900950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.