text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Broca de trabajo de Wera 849 HSS 5 x 85


Numer artykułu 5L949513
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Codigo SA 82075060
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5L949513
EAN 4013288101273
UBB 500643626228
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 05104602001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.