text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Broca de núcleo Uni TCT Blanc 46,0X30,0MM


Objednací číslo 5W030150
Tamaño nominal (mm) 46
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 30
Marca Fabory (labor)
Codigo SA 82075060
Type Core Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Tamaño nominal (mm) 46
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 30
Marca Fabory (labor)
Codigo SA 82075060
Type Core Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W030150
EAN 8715494548755
UBB 500512504597
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 021500-LS460300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.