text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 8,5 x 305mm


Artículo No. 9U701336
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 305
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9U701336
EAN 8715494546522
UBB 500512513333
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX085305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.