Brocas
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
Taladrar
Brocas
2F832121
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
Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 6,5 x 215mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F832121
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
150
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
215
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
150
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F832121
EAN
8715494547161
UBB
500512511766
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AX065215