Brocas
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
Taladrar
Brocas
4Y765758
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
Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 6,0 x 330mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y765758
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
330
Taladro de diámetro (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y765758
EAN
8715494547154
UBB
500512511683
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AX060330