text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 4,0 x 280mm


Artículo No. 1V760648
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 280
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Código de producto 82075060
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1V760648
EAN 8715494547000
UBB 500512510107
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX040280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.