text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 4,5 x 295mm


Artículo No. 2F548840
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 295
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2F548840
EAN 8715494547062
UBB 500512510776
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX045295
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.