Brocas
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
Taladrar
Brocas
8F639906
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
Broca de metal duro cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,2 x 200mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F639906
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
135
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
200
Taladro de diámetro (mm)
3.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
135
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F639906
EAN
8715494546928
UBB
500512509398
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AX032200