Brocas
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
Taladrar
Brocas
6R300459
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
Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 3,5 x 210mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R300459
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
145
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
210
Taladro de diámetro (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
145
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R300459
EAN
8715494546966
UBB
500512509703
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AX035210