text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 13,0 x 480mm


Artículo No. 5V643824
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 330
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 480
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 330
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5V643824
EAN 8715494546836
UBB 500512508143
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX130480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.