Brocas
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
Taladrar
Brocas
9X071220
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
Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 455mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X071220
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
310
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
455
Taladro de diámetro (mm)
11.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
310
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X071220
EAN
8715494546744
UBB
500512507236
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AX115455