text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 365mm


Artículo No. 6O685070
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 365
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6O685070
EAN 8715494546737
UBB 500512507152
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX115365
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.