text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 10,0 x 265mm


Artículo No. 0L527649
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Código de producto 82075060
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0L527649
EAN 8715494546607
UBB 500512505826
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX100265
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.