text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal de Wera 848 HSS 3 x 38


848 Brocas espirales para metal HSS, 3 x 38 mmBrocas espirales para metal de alta calidad para taladrar con precisión en metal. De acero rápido (HSS). La elasticidad del material garantiza una larga vida útil. Muy buena concentricidad. Las brocas templadas con viscosidad garantizan una vida útil especialmente larga. El eje hexagonal garantiza una muy bu

Artículo No. 8D514179
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Type Twist Drill Bit

Descripción

848 Brocas espirales para metal HSS, 3 x 38 mmBrocas espirales para metal de alta calidad para taladrar con precisión en metal. De acero rápido (HSS). La elasticidad del material garantiza una larga vida útil. Muy buena concentricidad. Las brocas templadas con viscosidad garantizan una vida útil especialmente larga. El eje hexagonal garantiza una muy buena transmisión de fuerza. Accionamiento: hexagonal, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8D514179
EAN 4013288101310
UBB 500643623092
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 05104610001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.