text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Broca de metal de Wera 848 HSS 3.3 x 40


Cod Articol 3V743968
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Ambalat la 1

Specificații

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Codigo SA 82075060
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3V743968
EAN 4013288101334
UBB 500643623415
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104612001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.