text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 8 x 210mm 10 piezas


Artículo No. 2U899129
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Contenido (piezas) 10
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2U899129
EAN 4002395359691
UBB 500513617695
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932399341
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.