text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 8 x 110mm


Artikelnummer 2A185262
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2A185262
EAN 4002395308866
UBB 500513617281
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932307070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.