text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 5,5 x 210mm


Numer artykułu 1S565144
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1S565144
EAN 4002395359455
UBB 500513613553
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932399317
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.