Productos SDS MAX
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
Accesorios
Productos SDS MAX
7T053973
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
Broca de martillo Milwaukee 35 x 570 x 450mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T053973
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
450
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
570
Taladro de diámetro (mm)
35
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
450
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HM
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Código de producto
82075030
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T053973
EAN
4002395374489
UBB
500513734425
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
4932352790