Productos SDS MAX
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
Accesorios
Productos SDS MAX
7I693184
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
Broca de martillo Milwaukee 32 x 920 x 800mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7I693184
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
800
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
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
920
Taladro de diámetro (mm)
32
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
800
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HM
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I693184
EAN
4002395374458
UBB
500513736164
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
4932352787