text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 28 x 1320 x 1200mm


Artikelnummer 6D779159
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longitud total (mm) 1320
Taladro de diámetro (mm) 28
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6D779159
EAN 4002395374403
UBB 500513732932
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 4932352782
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.