text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 12 x 160 x 100mm


Artículo No. 9W777873
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9W777873
EAN 4002395366880
UBB 500513621895
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.