text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 10 x 260mm


Artikelnummer 6R968818
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 260
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6R968818
EAN 4002395312252
UBB 500513605229
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932344295
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.