text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Bosch 32 x 400 x 520mm


Artículo No. 2T267242
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 32
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2T267242
EAN 3165140560146
UBB 500648554359
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1618596505
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.