text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Bosch 30 x 820


Artículo No. 9D202465
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 600
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 820
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 600
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Speed Clean Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9D202465
EAN 3165140857482
UBB 500668176729
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608576299
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.